Riferimenti
Usag:248 16
Rubix:170000000119154
Produttore:U02480116
EAN:8001150008283


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480116 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore