SLS RATCHETING COMB WRENCH 13MM 467.13SLS
Chiavi combinate a cricchetto metriche - SLS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:467.13SLS
Rubix:999220127016246
EAN:3662424027895




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 178 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : SLS RATCHETING COMB WRENCH 13MM 467.13SLS
Strumento dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS, che previene qualsiasi rischio di caduta accidentale.
La soluzione a cavo crimpato "scorrevole", selezionata e testata da FACOM, mantiene l'ergonomia dell'utente (chiavi da 8 a 30 mm).
Chiavi combinate a cricchetto standard: per tutte le applicazioni correnti.
Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile tramite leva.
Incremento di 5° (6° per le dimensioni 8 e 9 mm).
Testa ad anello angolata di 15°.
Testa aperta angolata a 15°.
Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm.
Presentazione: finitura cromata satinata.
NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100
La soluzione a cavo crimpato "scorrevole", selezionata e testata da FACOM, mantiene l'ergonomia dell'utente (chiavi da 8 a 30 mm).
Chiavi combinate a cricchetto standard: per tutte le applicazioni correnti.
Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile tramite leva.
Incremento di 5° (6° per le dimensioni 8 e 9 mm).
Testa ad anello angolata di 15°.
Testa aperta angolata a 15°.
Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm.
Presentazione: finitura cromata satinata.
NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x25x15 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 113 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 178 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione