001420021-CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 21 142 21
CHIAVI COMBINATE A RATTOIATURA REVERSIBILE BETA 142
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:142 21
Rubix:170000001012207
Produttore:001420021
EAN:8014230844459


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 21 |
|---|---|
| Lunghezza | 285 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 001420021-CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 21 142 21
Chiavi combinate con cricchetto reversibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 21 |
|---|---|
| Lunghezza | 285 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore