SLOGGING RING WRENCH 30 MM 51B.30

51B - Avvitatori a impulsi metrici poligonali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:51B.30
Rubix:160000000121868
EAN:3662424001765
SLOGGING RING WRENCH 30 MM 51B.30
Riepilogo info tecniche
Apertura30
Lunghezza195 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLOGGING RING WRENCH 30 MM 51B.30


51B - Avvitatori a percussione poligonali metrici
- Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con mazza o martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
- Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti.
- Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm.
- Finitura: brunita. Diametro 27 mm

Punti di forza

Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. Spessore ridotto del foro: migliore resistenza e accessibilità.

Applicazioni

Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con una mazza o un martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso525 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)195x48x22 mm
Peso imballaggio526 g
Apertura30
Lunghezza195 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituralucidato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
70,28 IVA esclusa
/ Unità
85,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione