PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 5-8

Chiave per capicorda regolabile SKF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:HNA 5-8
Rubix:170000000414131
EAN:7316572218655
PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 5-8
Riepilogo info tecniche
Apertura35 - 60 mm (km 5 - 8 , kmk 5 - 8 , kmfe 5 - 8 , kmt 3 - 7 , n 05 - 08 and m20x1,5 - m38x1,5 (din 1804))
Lunghezza210 mm
Tipologiachiave a gancio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 5-8


La chiave a gancio regolabile SKF è dotata di un gancio girevole che consente di serrare e allentare una vasta gamma di dadi di bloccaggio. Viene utilizzata per fissare e regolare i cuscinetti su perni conici, manicotti di adattamento e manicotti di estrazione. Rappresenta una soluzione economica in quanto si adatta a una vasta gamma di dadi di bloccaggio.

Punti di forza

  • Progettata con un manico lungo e un punto di articolazione rinforzato, è in grado di generare coppie elevate
  • Impugnatura con bordi arrotondati per un maggiore comfort
  • Foro di fissaggio per riporla facilmente
  • Denominazione incisa al laser per una facile identificazione
  • Riduce al minimo il rischio di danni all’albero e al dado
  • Soluzione economica in quanto consente di serrare e allentare una vasta gamma di dadi di bloccaggio con diametri esterni

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura35 - 60 mm (km 5 - 8 , kmk 5 - 8 , kmfe 5 - 8 , kmt 3 - 7 , n 05 - 08 and m20x1,5 - m38x1,5 (din 1804))
Lunghezza210 mm
Tipologiachiave a gancio
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,75 IVA esclusa
/ Unità
48,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione