U02890105 289 N_8 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVE A PIPA DOPPIA ESAGONALE LEGGERA USAG 289 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:289 N 8
Rubix:160000000340855
Produttore:U02890105
EAN:8010239026445


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 109 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02890105 289 N_8 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6749 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 109 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione