CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 300 4972109

Chiave regolabile a rullino fosfatata con impugnatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4972109
Rubix:999180600003342
EAN:3660338516672
CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 300 4972109
Riepilogo info tecniche
Apertura39
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 300 4972109


ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Acciaio cromo vanadio.
Le ganasce meno spesse e un fusto non sporgente permettono di lavorare in zone difficilmente accessibili.
Un’impugnatura ergonomica e inguainata garantisce un maggiore comfort e una buona aderenza.
Un righello dà la dimensione approssimativa dei dadi, tubi ecc.
La grande apertura offre fino al 25% di capacità in più.
Scala di misura sul becco.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura39
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
49,35 IVA esclusa
/ Unità
60,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione