U02352027 235 1/2 N_32 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 32
Rubix:160000000339557
Produttore:U02352027
EAN:8010239111479


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 32 |
|---|---|
| Lunghezza | 44 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352027 235 1/2 N_32 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x40x42,5 mm |
|---|---|
| Peso | 216 g |
| Apertura | 32 |
| Lunghezza | 44 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 42,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore