009370008-CHIAVE A PIPA DOPPIA TUBOLARE 8 937 8X8
CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE BETA 937
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:937 8X8
Rubix:160000000005592
Produttore:009370008
EAN:8014230199184





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009370008-CHIAVE A PIPA DOPPIA TUBOLARE 8 937 8X8
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Esecuzione cromata
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 64 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 120 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 13 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore