U02370009 237 1/2 AK_260 CRICCHETTO ROTANTE
Cricchetto reversibile con impugnatura rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:237 1/2 AK 260
Rubix:160000000339760
Produttore:U02370009
EAN:8010239286566

Documenti
Dettagli del prodotto : U02370009 237 1/2 AK_260 CRICCHETTO ROTANTE
Meccanismo a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° - Sistema di inversione a ghiera sulla testa del cricchetto - Pulsante di rilascio della bussola - Impugnatura bimateriale - Sistema di utilizzo con impugnatura rotante per una massima accessibilità
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x50x40 mm |
|---|---|
| Peso | 690 g |
| Lunghezza | 260 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
