CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 17 865390
CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:8298263
Roebuck:865390
Rubix:170000000540282
EAN:3660338197345
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 17 865390
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata
Punti di forza
Disposes of a nut preserving thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore