CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-19
Anello - Chiavi aperte lunghe e curve metriche 11M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:11M-19
Rubix:160000001331045
EAN:7314151829247


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-19
Anello - chiavi aperte, modello lungo, metrico. Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Ganascia in posizione 15 con testa più piatta per una migliore accessibilità. Posizione dell'anello 15 per facilitare il lavoro e migliorare la presa. Profilo Dynamic-Drive per una maggiore durata di viti e dadi. Cromo, satinato lucido. Per le misure 41 mm - 60 mm, vedere 1952M.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 310 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione