Riferimenti
Gedore:25 PK 6
Rubix:160000000874924
Produttore:1616323
EAN:4010886825839


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 105 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A TUBO PIEGATA 909Z 6
Chiave a pipa doppia con foro 6 mm Esecuzione solida e resistente con attacco esagonale fisso Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe Presenza di fori sul lato inclinato in modo da poter alloggiare anche la spina di manovra (ad es. 26 D, da ordinare separatamente) Cromate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Apertura | 6 |
| Lunghezza | 105 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione