U02880117 288 N_24X26 CHIAVE A TUBO -B-
CHIAVI A TUBO DOPPIE LEGGERE ESAGONALI USAG USAG 288 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:288 N 24X26
Rubix:160000000340844
Produttore:U02880117
EAN:8010239026070


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24x26 |
|---|---|
| Lunghezza | 173 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02880117 288 N_24X26 CHIAVE A TUBO -B-
UNI 6746 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x40x180 mm |
|---|---|
| Peso | 329 g |
| Apertura | 24x26 |
| Lunghezza | 173 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore