CLE MIXTE 29MM 865277

CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE​ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865277
Rubix:170000000540193
EAN:3660338196386
CLE MIXTE   29MM 865277

Riepilogo info tecniche

Apertura29
Lunghezza320 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CLE MIXTE 29MM 865277


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane

Punti di forza

Excellent hand grip

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura29
Lunghezza320 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
7,13 IVA esclusa
/ Unità
8,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore