U02520553 252 N_41X46 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 41X46
Rubix:160000000339942
Produttore:U02520553
EAN:8010239133235


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 41x46 |
|---|---|
| Lunghezza | 413 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520553 252 N_41X46 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x100x400 mm |
|---|---|
| Peso | 1624 g |
| Apertura | 41x46 |
| Lunghezza | 413 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione