CLE MIXTE 13MM 865261
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4972149
Roebuck:865261
Rubix:170000000540177
EAN:3660338196225


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 172 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : CLE MIXTE 13MM 865261
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane
Punti di forza
Excellent hand grip
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 172 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore