U02550203 255 N_10X11 CHIAVE POLIGONALE -E-
Chiavi poligonali doppie diritte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:255 N 10X11
Rubix:160000000340127
Produttore:U02550203
EAN:8010239107823


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10x11 |
|---|---|
| Lunghezza | 153 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02550203 255 N_10X11 CHIAVE POLIGONALE -E-
Chiavi poligonali doppie diritte
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x130 mm |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Apertura | 10x11 |
| Lunghezza | 153 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione