CHIAVI COMBINATE 874GD 9

Chiavi fisse combinate

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:7 9
Rubix:160000000859731
Produttore:6089980
EAN:4010886608999
CHIAVI COMBINATE 874GD 9
Riepilogo info tecniche
Apertura9
Lunghezza130 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI COMBINATE 874GD 9


Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata, profilo UD 9 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Apertura9
Lunghezza130 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,08 IVA esclusa
/ Unità
14,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione