CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 13MM 467B.13

467B Chiavi combinate con cricchetto antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467B.13
Rubix:999180600061807
EAN:3662424064678
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 13MM 467B.13

Riepilogo info tecniche

Apertura13
Lunghezza178 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 13MM 467B.13


La chiave combinata a cricchetto con impugnatura antiscivolo per eccellenza.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.
A (mm): 13..
B (mm): 26,3.
B1 (mm): 25,5.
C (mm): 14,5.
E (mm): 6,1.
E1 (mm): 8,6.
E2 (mm): 3,5.
L (mm): 178.
Peso (g): 90.

Applicazioni

Per tutte le applicazioni più comuni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Apertura13
Lunghezza178 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
€ 22,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione