CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 24MM 467B.24

467B Chiavi combinate con cricchetto antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:467B.24
Rubix:999180600061816
EAN:3662424064760
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 24MM 467B.24
Riepilogo info tecniche
Apertura24
Lunghezza320 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 24MM 467B.24


La chiave combinata a cricchetto con impugnatura antiscivolo per eccellenza.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.
A (mm): 24..
B (mm): 51,8.
B1 (mm): 46,5.
C (mm): 26,4.
E (mm): 10,0.
E1 (mm): 14,5.
E2 (mm): 5,6.
L (mm): 321.
Peso (g): 480.

Applicazioni

Per tutte le applicazioni più comuni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso480 g
Apertura24
Lunghezza320 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,97 IVA esclusa
/ Unità
56,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione