U02910115 291 N_17 CHIAVE A PIPA -E-
Chiavi a pipa passante doppie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 N 17
Rubix:160000000340918
Produttore:U02910115
EAN:8010239027619


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 187 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910115 291 N_17 CHIAVE A PIPA -E-
Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale - Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm - Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x70x190 mm |
|---|---|
| Peso | 313 g |
| Apertura | 17 |
| Lunghezza | 187 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore