Riferimenti
Facom:39.13
Rubix:160000000105720
EAN:3148510998824




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 141 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : CHIAVE 39.13
39 - Chiavi metriche corte miste
- Chiavi miste corte: l'impugnatura corta e la testa compatta consentono una grande maneggevolezza. Ideale per gli accessi difficili.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado. Suffisso H = occhio esagonale.
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Testa angolata di 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 17 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi miste corte: l'impugnatura corta e la testa compatta consentono una grande maneggevolezza. Ideale per gli accessi difficili.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado. Suffisso H = occhio esagonale.
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Testa angolata di 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 17 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x30x15 mm |
| Peso imballaggio | 55 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 141 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione