Riferimenti
Facom:117.B
Rubix:160000000035543
EAN:3148511340011





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 100 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A SETTORE 117.B
Chiave per dadi a superficie forata
- Per dadi a superficie forata.
- La chiave si regola come un compasso, spostando la vite centrale.
- Tenoni doppi e rotondi rimovibili.
- Ogni chiave viene fornita con 4 set di 2 tenoni.
- Capacità: da 20 a 100 mm.
- Lunghezza: 245 mm.
- Finitura: cromato satinato.
Peso: 0,530 kg.
- Per dadi a superficie forata.
- La chiave si regola come un compasso, spostando la vite centrale.
- Tenoni doppi e rotondi rimovibili.
- Ogni chiave viene fornita con 4 set di 2 tenoni.
- Capacità: da 20 a 100 mm.
- Lunghezza: 245 mm.
- Finitura: cromato satinato.
Peso: 0,530 kg.
Punti di forza
Modello 117.B: Chiave forgiata in acciaio al cromo-vanadio, si regola come un compasso, agendo sulla vite centrale. Modello 125A: Giunto dotato di una rondella elastica che garantisce scorrevolezza e affidabilità di funzionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 685 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x60x35 mm |
| Peso imballaggio | 689 g |
| Apertura | 100 |
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione