CH. FISSE POLIGONALI 880G 30 32

Avvitatore a impulsi a doppia ghiera profonda 2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2 30x32
Rubix:160000000859852
Produttore:6019260
EAN:4010886601921
CH. FISSE POLIGONALI 880G 30 32

Riepilogo info tecniche

Apertura30x32
Lunghezza370 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH. FISSE POLIGONALI 880G 30 32


Design: DIN 838, ISO 3318, in acciaio al vanadio 31CrV3 di
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
Chiave poligonale doppia, profilo UD 30x32 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso731 g
Apertura30x32
Lunghezza370 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
54,72 IVA esclusa
/ Unità
66,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione