CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 8MM 467B.8
467B Chiavi combinate con cricchetto antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:467B.8
Rubix:999180600061826
EAN:3662424064616





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 8MM 467B.8
La chiave combinata a cricchetto con impugnatura antiscivolo per eccellenza.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.
A (mm): 8
B (mm): 16,7
B1 (mm): 17,0
C (mm): 9,7
E (mm): 4,3
E1 (mm): 6,5
E2 (mm): 2,5
L (mm): 140.
Peso (g): 30
B (mm): 16,7
B1 (mm): 17,0
C (mm): 9,7
E (mm): 4,3
E1 (mm): 6,5
E2 (mm): 2,5
L (mm): 140.
Peso (g): 30
Applicazioni
Per tutte le applicazioni più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione