U02352005 235 1/2 N_10 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 10
Rubix:160000000339536
Produttore:U02352005
EAN:8010239111264

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352005 235 1/2 N_10 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x15,3x15,3 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 36 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
