CHIAVE A RULLINO CORTA 9033

Chiavi regolabili a ganasce ad ampia apertura per dadi centrali ERGO™ con impugnatura in gomma e finitura fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:9033
Rubix:160000001838773
EAN:7314150181414
CHIAVE A RULLINO CORTA 9033

Riepilogo info tecniche

Apertura46
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO CORTA 9033


Chiavi regolabili, sviluppate secondo il processo scientifico ERGO™. Chiavi speciali con apertura extra large. Conformi agli standard: ISO 6787, DIN 3117 ASME B107.8M - 2003 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Comoda impugnatura termoplastica antiscivolo. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Le ganasce non cadono dalla chiave, nemmeno alla massima apertura. Apertura più ampia del 40% rispetto alle chiavi standard, peso ridotto e lunghezza di impugnatura confortevole. La ganascia sottile garantisce una buona accessibilità e resistenza per l'uso professionale. Ideale per idraulici e tecnici che trasportano attrezzi. Filettatura per mancini. Fosfato, temperato di precisione e resistente alla ruggine.

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce la pressione in modo uniforme sulla mano, riducendo il rischio di infortuni sul lavoro|L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda e tollera olio e grasso. La superficie morbida e ad alto attrito riduce il rischio di scivolamento|Le ganasce parallele posizionate con un angolo di 15° assicurano una presa salda e una portata ottimale|Maggiore capacità e accessibilità grazie alle ganasce ad apertura più ampia e all'impugnatura più corta|Forte resistenza grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad alte prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso620 g
Apertura46
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione