CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 300 4972379

Chiave inglese a rullino fosfata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4972379
Rubix:999180600003484
EAN:3660338482359
CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 300 4972379
Riepilogo info tecniche
Apertura36
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 300 4972379


  • Standard: ISO 6787
  • Acciaio al cromo-vanadio con finitura fosfatata per una maggiore resistenza
  • Maggiore accessibilità grazie all'inclinazione di 22,5° della testa 
  • Scala di misurazione in mm sulla ganascia per ottenere rapidamente le dimensioni di dadi, tubi, ecc. 
  • Superfici delle ganasce perfettamente parallele
  • Impugnatura ergonomica con foro per appenderla e riporla facilmente
  • Impugnatura affusolata per una migliore presa e un peso ridotto per le grandi dimensioni (450 mm e 600 mm)
  • Senso di rotazione della rotella: sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura36
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,60 IVA esclusa
/ Unità
47,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione