Riferimenti
Beta Tools:42 11
Rubix:999201217005690
Produttore:000421011
EAN:8014230959009


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 11 x 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 148 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421011-CHIAVE COMBINATA 11 - 42N 42 11 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 11 x 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 148 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 16,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione