U02820102 282_16-18-20 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 16-18-20
Rubix:160000000340595
Produttore:U02820102
EAN:8010239022850

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820102 282_16-18-20 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x110 mm |
|---|---|
| Peso | 19 g |
| Apertura | 16x18x20 |
| Lunghezza | 108 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
