U02500113 250 N_10 CHIAVE A FORCHETTA -E-
Chiavi a forchetta doppie piccole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:250 N 10
Rubix:160000000339902
Produttore:U02500113
EAN:8010239124073

Documenti
Dettagli del prodotto : U02500113 250 N_10 CHIAVE A FORCHETTA -E-
Forchette di uguale misura inclinate di 15° e 75°
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x100 mm |
|---|---|
| Peso | 21 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 100 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
