CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 18 865391

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:865391
Rubix:170000000540283
EAN:3660338197352
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 18 865391
Riepilogo info tecniche
Apertura18
Lunghezza237 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 18 865391


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata

Punti di forza

Disposes of a nut preserving thread

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura18
Lunghezza237 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,27 IVA esclusa
/ Unità
11,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione