000990016-CHIAVE A SETTORE NASELLO QUAD 16 20 99 16-20
CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRO PER GHIERE BETA 99
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:99 16-20
Rubix:160000000001296
Produttore:000990016
EAN:8014230026251

Documenti
Dettagli del prodotto : 000990016-CHIAVE A SETTORE NASELLO QUAD 16 20 99 16-20
UNI 6752
Profilo interno a raggi multipli per una perfetta aderenza di ghiere unificate e per cuscinetti.
Esecuzione cromata
Profilo interno a raggi multipli per una perfetta aderenza di ghiere unificate e per cuscinetti.
Esecuzione cromata
Punti di forza
Sector wrenches with square nose for chrome-plated ferrules
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 19,3 g |
| Lunghezza | 109 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
