U02750025 275_30 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 30
Rubix:160000000340250
Produttore:U02750025
EAN:8010239019430

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750025 275_30 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 370x60x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1460 g |
| Apertura | 30 |
| Lunghezza | 320 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
