CHIAVI CON 1 BOCCA 850G 50

Chiavi con una bocca

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:894 50
Rubix:160000000859428
Produttore:6577190
EAN:4010886657713
CHIAVI CON 1 BOCCA 850G 50
Riepilogo info tecniche
Apertura50
Lunghezza413 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI CON 1 BOCCA 850G 50


Costruzione conforme a DIN 894, ISO 3318. Angolo delle ganasce = 15°. Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfato al manganese fino a 38 mm, grigio acciaio da 41 mm. Da 10 mm a 135 mm con foro di sospensione. * non standardizzato
Chiave a forchetta semplice 50 mm Esecuzione sec. DIN 894, ISO 3318 Fosfatato al manganese fino a SW 38 mm, grigio acciaio a partire da SW 41 mm Misure 10 - 135 mm con foro di appesa * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso956 g
Apertura50
Lunghezza413 mm
Tipologiachiave piatta
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,28 IVA esclusa
/ Unità
55,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione