U02520552 252 N_36X41 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 36X41
Rubix:160000000339941
Produttore:U02520552
EAN:8010239133228


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 36x41 |
|---|---|
| Lunghezza | 381 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520552 252 N_36X41 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x90x380 mm |
|---|---|
| Peso | 969 g |
| Apertura | 36x41 |
| Lunghezza | 381 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore