000550018-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 7X8 55 7X8
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE CROMATE BETA 55
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:55 7X8
Rubix:160000000000397
Produttore:000550018
EAN:8014230021621




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 7x8 |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000550018-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 7X8 55 7X8
UNI-ISO 10102 DIN 3110
Ingombro delle teste ridotto
Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Esecuzione cromata
Ingombro delle teste ridotto
Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Esecuzione cromata
Punti di forza
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso | 34,8 g |
| Apertura | 7x8 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione