U02490037 249_60 CHIAVE A PERCUSSIONE
CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI A PERCUSSIONE USAG 249
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:249 60
Rubix:160000000339878
Produttore:U02490037
EAN:8010239014305


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 60 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02490037 249_60 CHIAVE A PERCUSSIONE
ISO 691 DIN 133
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x130x320 mm |
|---|---|
| Peso | 2645 g |
| Apertura | 60 |
| Lunghezza | 320 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
| Finitura | metall ozincato |
| Diametro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore