U02820117 282_180-195 CHIAVE A SETTORE
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 180-195
Rubix:160000000340610
Produttore:U02820117
EAN:8010239023000


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 180-195 |
|---|---|
| Lunghezza | 466 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820117 282_180-195 CHIAVE A SETTORE
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 470x130x20 mm |
|---|---|
| Peso | 1600 g |
| Apertura | 180-195 |
| Lunghezza | 466 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 195 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore