U02820106 282_40-42 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 40-42
Rubix:160000000340599
Produttore:U02820106
EAN:8010239022898

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820106 282_40-42 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x170 mm |
|---|---|
| Peso | 85 g |
| Apertura | 40x42 |
| Lunghezza | 170 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
