Riferimenti
Usag:248 40
Rubix:170000000119173
Produttore:U02480140
EAN:8001150009174


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 40 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480140 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 40 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione