Riferimenti
Facom:74AT.6
Rubix:999190300005592
EAN:3662424094408
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA PROTWIST 3.2MM 74AT.6
Chiavi a bussola con impugnatura a cacciavite: ideali per viti con accesso limitato in altezza o per piccoli meccanici.
Impugnatura a cacciavite Protwist per un comfort ottimale anche durante il serraggio potente.
Bussola a 6 lati con foro profondo per filettature lunghe.
Corpo forgiato per la massima resistenza.
Misure metriche: da 3,2 a 14 mm.
Aspetto: cromo satinato.
Impugnatura a cacciavite Protwist per un comfort ottimale anche durante il serraggio potente.
Bussola a 6 lati con foro profondo per filettature lunghe.
Corpo forgiato per la massima resistenza.
Misure metriche: da 3,2 a 14 mm.
Aspetto: cromo satinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione