001110130-CHIAVE RULLINO CROMATA ROTAZ DX 12E 300 111E 300
Chiave regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:111E 300
Rubix:999221219060675
Produttore:001110130
EAN:8054809370699

Documenti
Dettagli del prodotto : 001110130-CHIAVE RULLINO CROMATA ROTAZ DX 12E 300 111E 300
La nuova chiave regolabile con scala, Beta 111E, permette di stringere e allentare dadi e bulloni di dimensioni diverse attraverso la ganascia scorrevole, che può essere regolata tramite il rullo centrale.
Punti di forza
-Testa inclinata di 15 gradi, che consente di raggiungere spazi difficilmente accessibili
Nuove caratteristiche ergonomiche che consentono di ridurre il peso del 20%
Ampia apertura della chiave
Testa compatta con ganascia completamente aperta
Rotazione a destra
Doppia marcatura laser in mm/pollici
Teste cromate opache per una migliore lettura della scala graduata
Corpo cromato opaco
Realizzato in acciaio legato ad alte prestazioni per una maggiore resistenza meccanica alla torsione
Trattamento termico speciale per un'eccellente resistenza all'usura
Ampia impugnatura per un comfort ottimizzato
Foro sull'impugnatura per appendere la chiave
Conforme a DIN 3117 - ISO 6787
Nuove caratteristiche ergonomiche che consentono di ridurre il peso del 20%
Ampia apertura della chiave
Testa compatta con ganascia completamente aperta
Rotazione a destra
Doppia marcatura laser in mm/pollici
Teste cromate opache per una migliore lettura della scala graduata
Corpo cromato opaco
Realizzato in acciaio legato ad alte prestazioni per una maggiore resistenza meccanica alla torsione
Trattamento termico speciale per un'eccellente resistenza all'usura
Ampia impugnatura per un comfort ottimizzato
Foro sull'impugnatura per appendere la chiave
Conforme a DIN 3117 - ISO 6787
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 40 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
