U02520514 252 N_6X7 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 6X7
Rubix:160000000339915
Produttore:U02520514
EAN:8010239132863


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6x7 |
|---|---|
| Lunghezza | 121 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520514 252 N_6X7 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x120 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Apertura | 6x7 |
| Lunghezza | 121 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore