CHIAVE A RULLINO GRANDI DIMENSIONI 86

Chiave regolabile standard con dado centrale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:86
Rubix:160000001332700
EAN:7314150005376
CHIAVE A RULLINO GRANDI DIMENSIONI 86

Riepilogo info tecniche

Apertura63
Lunghezza614 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO GRANDI DIMENSIONI 86


Norme: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M 1996. Acciaio di qualità ad alta lega. Angolo 15 per il tipo 31 per una migliore accessibilità. Angolo 22,5 per i tipi 86 e 87 per una migliore accessibilità. Il tipo 31 è dotato di vite rotante destra e sinistra. Serie P: Ganascia reversibile per l'uso come chiave per tubi. Fosfato. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione. IP: Confezione industriale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3495 g
Apertura63
Lunghezza614 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
€ 233,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 284,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione