U02820111 282_80-85-90 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 80-85-90
Rubix:160000000340604
Produttore:U02820111
EAN:8010239022942


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 80x85x90 |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820111 282_80-85-90 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x60x280 mm |
|---|---|
| Peso | 341 g |
| Apertura | 80x85x90 |
| Lunghezza | 280 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore