CHIAVE COMBINATA 874GD 21

Chiavi fisse combinate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:7 21
Rubix:160000000859743
Produttore:6092180
EAN:4010886609217
CHIAVE COMBINATA 874GD 21

Riepilogo info tecniche

Apertura21
Lunghezza252 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 874GD 21


Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata, profilo UD 21 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso182 g
Apertura21
Lunghezza252 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
€ 20,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione