Riferimenti
Facom:31.6X7
Rubix:160000000087800
EAN:3148510969985




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6x7 |
|---|---|
| Lunghezza | 147 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVE 31.6X7
31 - Chiavi aperte metriche "extra fini"
- Chiavi aperte "extra fini": 30% più fine di una chiave aperta classica = massima accessibilità.
- Indispensabile per accessi ridotti e controdadi.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi aperte "extra fini": 30% più fine di una chiave aperta classica = massima accessibilità.
- Indispensabile per accessi ridotti e controdadi.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x20x5 mm |
| Peso imballaggio | 22 g |
| Apertura | 6x7 |
| Lunghezza | 147 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione