CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.22X24

64 chiavi a cricchetto ad anello diritto, misure metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:64.22X24
Rubix:160000000148850
EAN:3148517424692
CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.22X24

Riepilogo info tecniche

Apertura22x24
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.22X24


64 - Chiavi poligonali metriche a cricchetto destro
- Chiavi poligonali diritte a cricchetto destro: consentono un accesso piatto al dado.
- Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile ruotando la chiave.
- Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm; 6° per 7, 8 e 9 mm).
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- Chiavi a cricchetto ad anello dritto: per poter raggiungere un dado piatto. - Compatto, grazie all'inversione del meccanismo a cricchetto reversibile a chiave. - Angolo di regolazione 5° (7,5° per la misura 6 mm; 6° per le misure 7, 8 e 9 mm). - Misure metriche: da 6 a 24 mm. - Esecuzione: Cromata, satinata.

Applicazioni

Consente un accesso piatto al dado.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso390 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)260x46x15 mm
Peso imballaggio389 g
Apertura22x24
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
52,57 IVA esclusa
/ Unità
64,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione